Elektronikskruvdragare för spår Kraftform Micro 1,2 mm

Art-nr: 664600 1,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
679 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 2035 Micro
mejselbredd b 1,2 mm
mejseltjocklek a 0,25 mm
klinglängd 40 mm
totallängd 137 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 664600 1,2
EAN/GTIN 4013288192189
Tillverkarens nummer 05118000001

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen