{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mejselbredd b | 2,5 mm | |
klingbeteckning | 0 | |
mejseltjocklek a | 0,4 mm | |
klinglängd | 80 mm | |
totallängd | 190 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 664400 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733086290 | |
Tillverkarens nummer | 160.0-80 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Elektronikskruvdragare för spår, med plasthandtag, mejselbredd b: 2,5mm
på begäran
I lager
924 styck i lager
54,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 496 styck i lager
40,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
804 styck i lager
50,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 190 mm | 162 mm | 162 mm |
klinglängd | 80 mm | 75 mm | 80 mm |
mejselbredd b | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
mejseltjocklek a | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvdragare |