Skruvdragare för spår, med lång klinga och kraftformhandtag 3X150 mm

Art-nr: 663750 3X150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 335
mejselbredd b 3 mm
mejseltjocklek a 0,5 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 231 mm
mejselspets svart
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 663750 3X150
EAN/GTIN 4013288107985
Tillverkarens nummer 05008008001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertip-spetsar, kemiskt nickelbelagda.
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
    mejselbredd b×klinglängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen