Skruvdragare för spår, med lång klinga 2,5X125 mm

Art-nr: 663700 2,5X125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
301 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b×klinglängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Classic
    mejselbredd b 2,5 mm
    klingbeteckning 0
    mejseltjocklek a 0,4 mm
    klinglängd 125 mm
    totallängd 210 mm
    Drivprofil Spårskruvmejsel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 663700 2,5X125
    EAN/GTIN 7610733086030
    Tillverkarens nummer 140.0-125

    Benämning

    Utförande:

    ”Classic”-krafthandtag av transparent slaghållfast plast (kadmiumfri). Smidda klingor, eggarna är exakt avstämda mot de spårskruvarnas normerade mejselspår.

    Material:

    Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förnicklad och förkromad yta.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen