{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 160 i VDE | |
mejselbredd b | 2,5 mm | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
mejseltjocklek a | 0,4 mm | |
klinglängd | 80 mm | |
totallängd | 161 mm | |
mejselspets | svart | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 663100 2,5 | |
EAN/GTIN | 4013288027221 | |
Tillverkarens nummer | 05006100001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtag isolerad 2,5 mm
på begäran
I lager
1 548 styck i lager
66,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 109 styck i lager
40,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 161 | 162 |
klinglängd | 80 | 75 |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
mejselbredd b | 2,5 | 2,5 |
mejseltjocklek a | 0,4 | 0,4 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |