Skruvmejslar för elektriker för spårskruvar, med 2K-Haptoprene-handtag SLIM-klinga, helt isolerat 4 mm

Art-nr.: 662902 4
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
3 000 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Elektrisk isolering VDE 1000 V
mejseltjocklek a 0,8 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 200 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 662902 4
EAN/GTIN 4067263116301
Tillverkarens nummer 662902 4

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Ergonomiskt format krafthandtagmed greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål.

Med SLIM-klinga = reducerad blad-/isoleringsdiameter för djupt liggande skruv- och fjäderelement (isoleringsdiameter = bladdiameter)

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen