Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag 3,5 mm

Art-nr: 662200 3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
475 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 335
    mejselbredd b 3,5 mm
    mejseltjocklek a 0,6 mm
    klinglängd 100 mm
    totallängd 181 mm
    mejselspets svart
    Drivprofil Spårskruvmejsel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 662200 3,5
    EAN/GTIN 4013288175106
    Tillverkarens nummer 05008015001

    Benämning

    Utförande:

    Smidda klingor och mejselspetsar med exakt passform för normerade skruvspår i spårskruvar.
    Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
    Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertip-spetsar, kemiskt nickelbelagda.

    Norm:

    DIN 5265 form A

    Anmärkning:

    Skruvmejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen