Normskruvdragare för spår, med plasthandtag 3,5 mm

Art-nr: 662000 3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 136 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic
mejselbredd b 3,5 mm
klingbeteckning 1
mejseltjocklek a 0,5 mm
klinglängd 90 mm
totallängd 180 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 662000 3,5
EAN/GTIN 7610733085743
Tillverkarens nummer 100.1-90

Benämning

Utförande:

Smidda klingor och mejselspetsar med exakt passform för normerade skruvspår i spårskruvar.
”Classic”-krafthandtag av transparent, slagtålig plast (kadmiumfri). Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Med planparallell, förskjuten egg. Förnicklad och förkromad yta, svart egg.

Norm:

Motsvarar DIN 5265 form A.

Anmärkning:

Skruvmejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen