Skruvdragare för spår med ”multicraft”-krafthandtag 6,5 mm

Art-nr: 660900 6,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
263 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie multicraft
    mejselbredd b 6,5 mm
    klingbeteckning 4
    mejseltjocklek a 1 mm
    klinglängd 140 mm
    totallängd 245 mm
    Drivprofil Spårskruvmejsel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 660900 6,5
    EAN/GTIN 7610733085644
    Tillverkarens nummer 6100.4-140

    Benämning

    Utförande:

    Mångsidiga och robusta skruvmejslar med konformad klinga (mejselspets) och sexkant för anbringande av skruvnycklar.
    ”Multicraft”-krafthandtag av slagtålig plast (kadmiumfri), mycket greppsäkert, även med oljiga händer.
    Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Med planparallell, förskjuten egg. Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar. Förnicklad och förkromad yta, svart egg.

    Fördel:

    • Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.
    • Ingen cam out-effekt.
    • Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.
    • Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.
    • Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.
    • Rullstopp.
    • Märkning med drivningssymbol och storlek.

    Användningsdata:

    För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen