Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtag ESD 3,5 mm

Art-nr: 660050 3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
103 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SwissGrip ESD
mejselbredd b 3,5 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
klingbeteckning 1
mejseltjocklek a 0,5 mm
klinglängd 90 mm
totallängd 180 mm
mejselspets svart
Drivprofil Spårskruvmejsel
skaftutförande rund
Slagkappa nej
Material PB Swiss Tools-speciallegering
Yta förnicklad och förkromad
Manövreringssexkant nej
genomgående klinga nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660050 3,5
EAN/GTIN 7610733256082
Tillverkarens nummer 8100.1-90 ESD

Benämning

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Du kan överföra stora vridmoment också med våta eller oljiga händer. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar. Svart spets. Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.
Verktygshandtag av avledande plast, ESD-lämpligt.

Fördel:

  • Förskjutna planparallella eggar med yt- istället för linjekontakt, vilket ger högre vridmomentöverföring.
  • Ingen cam out-effekt.
  • Eggarna passar perfekt till normerade och onormerade skruvspår.
  • Handtagets släta och gradfria rundning förhindrar friktion mot handflatan.
  • Rundad, ergonomisk form med greppsäker och hudvänlig yta som garanterar ett mindre tröttande arbete och stora vridmoment.
  • Rullstopp.
  • Märkning med drivningssymbol och storlek.

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen