Torque interchangeable blade for Torx® TX10

Art-nr: 659995 TX10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
231 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx® profile Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Torx®-profil TX10
    totallängd 175 mm
    Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
    vridmoment 2 Nm
    kling-⌀ 6,3 mm
    Produktslag Skruvmejselhylsor

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 659995 TX10
    EAN/GTIN 2050001930545
    Tillverkarens nummer 27010

    Benämning

    Suitable for:

    Torque screwdriver set No. 659990.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen