Moment-mejselsortiment “Dinaplus” 15

Art-nr: 659990 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,30 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
85 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Serie Dinaplus
momentintervall 0,6 Nm - 5 Nm
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform utbytbar klinga
Mätteknik mekanisk
Loggbara data Nej
Inställning av utlösningsvärdet förinställd
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet inte justerbar
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659990 15
EAN/GTIN 2050001890184
Tillverkarens nummer PKITDP00000

Benämning

Utförande:

Vridmomentskruvmejsel tillverkad av anodiserad aluminium. Lättare använda, ingen inställning som krävs, eftersom inställningarna görs automatiskt när du sätter i bladet -varje blad har ett exakt förinställt vridmomentvärde. Klinga med färgbanderoll som gör att du snabbt hittar rätt klingstorlek.

Användningsdata:

TX6/6IP – 0,6 Nm; TX7/7IP – 0,9 Nm; TX8/8IP – 1,2 Nm; TX9/9IP – 1,4 Nm; TX10/10IP – 2,0 Nm; TX15/15IP – 3,0 Nm; TX20/20IP – 5,0 Nm.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 klinga nr 659995: strl. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Vardera 1 klinga nr 659996: strl. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Momentskruvdragarhållare nr 659991: 1 styck

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen