Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor 500 cNm

Art-nr: 659957 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 755,25 SEK /st.
på begäran
I lager
134 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (cNm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    maximalt vridmoment 500 cNm
    Dragriktning Högerdragning
    mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    totallängd L 124 mm
    momentintervall 100 cNm - 500 cNm
    momentintervall 1 Nm - 5 Nm
    skalgradering 1 delstreck = 10 cNm
    passande utbytesklingor 6 mm
    visning analog
    Utlösningssignal akustiskt; haptisk
    Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
    Anslutningsform utbytbar klinga
    Mätteknik mekanisk
    Fast inställt vridmoment nej
    Loggbara data nej
    Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
    Feedback utlösande
    mätmetod Vridmoment
    Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Produktslag Momentskruvdragare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 659957 500
    EAN/GTIN 7610733291717
    Tillverkarens nummer 8317.A 1,0-5,0 NM

    Benämning

    Utförande:

    Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med våta eller oljiga händer. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).
    Önskat moment ställs in med ett inställningshjul vid handtagets ände. Spärrläget förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst smutsskyddad mikrometerskala.
    För fastsättning av 6 mm utbytesklingor (nr 659920659928).

    Norm:

    Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

    Anmärkning:

    Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen