{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 7400 ESD pre-set, 89 mm | |
maximalt vridmoment | 34 cNm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Bitshållare | D 6,3; F 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 133 mm | |
inställt vridmoment | 0,1 Nm | |
momentintervall | 10 cNm - 34 cNm | |
momentintervall | 0,1 Nm - 0,34 Nm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Bitsurtag 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Fast inställt vridmoment | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 122 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659954 34 | |
EAN/GTIN | 4013288179210 | |
Tillverkarens nummer | 05074820001 |