Momentmejslar med skala 34 cNm

Art-nr: 659933 34
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
69 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (cNm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Bitshållare: D 6,3; F 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 7400
    maximalt vridmoment 34 cNm
    Dragriktning Högerdragning
    mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
    Bitshållare D 6,3; F 6,3
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    totallängd L 142 mm
    momentintervall 10 cNm - 34 cNm
    momentintervall 0,1 Nm - 0,34 Nm
    skalgradering 1 delstreck = 1,5 cNm
    visning analog
    Utlösningssignal akustiskt; haptisk
    Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
    Anslutningsform Bitsurtag 1/4 tum
    Mätteknik mekanisk
    Loggbara data nej
    Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
    Feedback utlösande
    omkopplingsbar avläsning cNm
    mätmetod vridmoment
    Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    vikt 122 g
    Produktslag Momentskruvdragare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 659933 34
    EAN/GTIN 4013288179012
    Tillverkarens nummer 05074770001

    Benämning

    Utförande:

    Kraftform-handtag som enkelt överför erforderliga vridmoment. Med Rapidaptor-snabbytesfäste för 1/4 tum bits med C 6,3- och E 6,3-skaft.
    Vridmomentet ställs in för hand med mikrometerskala (från storlek 600 med inbyggt hjälpverktyg eller fast skruvnyckel med nyckelvidd 17).

    Funktion:

    När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med ett tydligt touch-ljud. Lossningsmomentet är obegränsat.

    Norm:

    Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

    Anmärkning:

    Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
    Rapidaptor frilöpskopplingsskaft kan beställas från vår eShop (nr 675035 storlek 6,3F).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen