6 mm-klinga Spår- 6,5 mm

Art-nr: 659928 6,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
93 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

eggbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    eggbredd 6,5 mm
    klingbeteckning 4
    mejseltjocklek 1 mm
    totallängd 190 mm
    Effektiv längd 110 mm
    Drivprofil Spårskruvmejsel
    Produktslag Skruvmejselhylsor

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 659928 6,5
    EAN/GTIN 7610733225132
    Tillverkarens nummer 215.C 4

    Benämning

    Utförande:

    Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.

    Passar till:

    Momentskruvdragare nr 659906 (t.o.m. katalog 53) / 659908 (t.o.m. katalog 53) / 659911 storlek 80; 250; 500 (t.o.m. katalog 48) / 659912 storlek 200; 500 / 659918 / 659956 storlek 200; 500 / 659957 storlek 200; 500 / 659958 storlek 200; 500 och montageskruvdragarsortiment nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen