6 mm-klinga Spår-, eggbredd: 5,5mm

Art-nr.: 659928 5,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
89 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

eggbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

eggbredd 5,5 mm
klingbeteckning 3
mejseltjocklek 0,8 mm
totallängd 180 mm
Effektiv längd 100 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejselhylsor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659928 5,5
EAN/GTIN 7610733225125
Tillverkarens nummer 215.C 3

Benämning

Utförande:

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.

Passar till:

Momentskruvdragare nr 659906 (t.o.m. katalog 53) / 659908 (t.o.m. katalog 53) / 659911 storlek 80; 250; 500 (t.o.m. katalog 48) / 659912 storlek 200; 500 / 659918 / 659956 storlek 200; 500 / 659957 storlek 200; 500 / 659958 storlek 200; 500 och montageskruvdragarsortiment nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen