6 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste 180 mm

Art-nr: 659925 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
201 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bitshållare D 6,3; F 6,3
totallängd 180 mm
Effektiv längd 100 mm
Produktslag Skruvmejselhylsor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659925 180
EAN/GTIN 7610733220878
Tillverkarens nummer 215.M-180

Benämning

Utförande:

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.

Passar till:

Momentskruvdragare nr 659906 (t.o.m. katalog 53) / 659908 (t.o.m. katalog 53) / 659911 storlek 80; 250; 500 (t.o.m. katalog 48) / 659912 storlek 200; 500 / 659918 / 659956 storlek 200; 500 / 659957 storlek 200; 500 / 659958 storlek 200; 500 och montageskruvdragarsortiment nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.