6 mm-klinga för Torx Plus® 9IP

Art-nr: 659924 9IP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
160 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx Plus®-profil 9IP
totallängd 160 mm
Effektiv längd 80 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
Produktslag Skruvmejselhylsor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659924 9IP
EAN/GTIN 7610733201587
Tillverkarens nummer 215.TXP 9

Benämning

Utförande:

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.

Passar till:

Momentskruvdragare nr 659906 (t.o.m. katalog 53) / 659908 (t.o.m. katalog 53) / 659911 storlek 80; 250; 500 (t.o.m. katalog 48) / 659912 storlek 200; 500 / 659918 / 659956 storlek 200; 500 / 659957 storlek 200; 500 / 659958 storlek 200; 500 och montageskruvdragarsortiment nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Torx Plus®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen