6 mm-klinga för Torx®, Torx®-profil: TX15

Art-nr.: 659922 TX15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
336 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX15/200
totallängd 180 mm
Effektiv längd 100 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Skruvmejselhylsor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659922 TX15
EAN/GTIN 7610733201532
Tillverkarens nummer 215.T 15

Benämning

Utförande:

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.

Passar till:

Momentskruvdragare nr 659906 (t.o.m. katalog 53) / 659908 (t.o.m. katalog 53) / 659911 storlek 80; 250; 500 (t.o.m. katalog 48) / 659912 storlek 200; 500 / 659918 / 659956 storlek 200; 500 / 659957 storlek 200; 500 / 659958 storlek 200; 500 och montageskruvdragarsortiment nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen