{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | MecaTorque ESD | |
maximalt vridmoment | 50 cNm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 106 mm | |
momentintervall | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
momentintervall | 10 cNm - 50 cNm | |
skalgradering 1 delstreck = | 1 cNm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | utbytbar klinga | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | Nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Drivprofil | Sexkantnyckel; Skruvmejsel för Phillips; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659919 50 | |
EAN/GTIN | 7610733269488 | |
Tillverkarens nummer | 8316.A1 ESD |