{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | MecaTorque ESD | |
maximalt vridmoment | 500 cNm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Bitshållare | D 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 144 mm | |
momentintervall | 100 cNm - 500 cNm | |
momentintervall | 1 Nm - 5 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 10 cNm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | Bitsurtag 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Fast inställt vridmoment | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 119 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659917 500 | |
EAN/GTIN | 7610733269471 | |
Tillverkarens nummer | 8317.M 500 ESD |