• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Momentmejsel med digital display, hållare för utbytbara klingor, maximalt vridmoment: 250cNm

Art-nr.: 659911 250

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 719,77 SEK /st.

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (cNm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 250 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 122 mm
momentintervall 40 cNm - 250 cNm
momentintervall 0,4 Nm - 2,5 Nm
upplösning 2 cNm
35 mm
passande utbytesklingor 6 mm
visning digital
Anslutningsform utbytbar klinga
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet förinställd
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer CR1225
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659911 250
EAN/GTIN 7610733249626
Tillverkarens nummer 8320.A 0,4-2,5

Benämning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig och greppsäker Haptoprene-yta möjliggör enkel överföring av erforderliga vridmoment, även med våta eller oljiga händer. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).
Önskat vridmoment för storlek 80, 250 och 500 ställs in med en sexkantnyckel, nyckelvidd 3 resp. nyckelvidd 4 för storlek 1600. Det inställda vridmomentet indikeras i fönstret (digital display på handtagets ände). Aktivering av den digitala displayen med en knapptryckning (trycksensor). Automatisk avstängning efter ca 20 sekunder gör att batteriet håller i mer än 10 år. Batteriet byts på fabrik eller i samband om omkalibrering. Indikeringen är omställbar mellan Nm och lbf.ft.
För utbytbara klingor (8 mm nr 659870659884 och 6 mm nr 659920659928).

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen