8 mm klinga 6-kant-hylsnycklar, nyckelvidd: 9mm

Art-nr.: 659880 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 9 mm
totallängd 120 mm
Effektiv längd 104 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
kling-⌀ 8 mm
Produktslag Skruvmejselhylsor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659880 9
EAN/GTIN 7610733220632
Tillverkarens nummer 225.F 9

Benämning

Utförande:

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förnicklad och förkromad yta.

Passar till:

Momentskruvdragare nr 659906 (fram till katalog 53), 659908 (fram till katalog 53) och 659911 storlek 1600 (fram till katalog 48) och 659912 storlek 1600; nr 659957 storlek 1600; nr 659958 storlek 1600 och skruvdragarsortiment nr 667625; 667645.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen