Spärrhuvud med reducering, Typ: 2

Art-nr.: 657949 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
92 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
bredd B 28 mm
höjd h 21 mm
Serie 7370/40
för insticksverktyg 9×12 mm
stickmått S 21,5 mm
insticksskaft 14×18 mm
Produktslag Reducering

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657949 2
EAN/GTIN 4018754161041
Tillverkarens nummer 58290040

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen