{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 22 mm | |
höjd h | 13,6 mm | |
Serie | 725B | |
kontinuerlig belastbarhet | 40 Nm | |
Antal tänder | 22 | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Bitshållare | 1/4 tum | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Ja | |
Verktyg med spärrfunktion | Ja | |
Produktslag | Insticksverktyg, bitshållare |
Artikelnummer | 657940 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754140794 | |
Tillverkarens nummer | 58255004 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Insticksverktyg, bitshållare, Bitshållare: 1/4tum
på begäran
I lager
161 styck i lager
982,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 640 styck i lager
639,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bredd B | 22 mm | 17,5 mm |
insticksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Ja | Ja |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |
Antal tänder | 22 | 60 |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |
Produktslag | Insticksverktyg, bitshållare | Insticksverktyg, bitshållare |