Insticksverktyg, öppen ring med spärrfunktion 10 mm

Art-nr: 657920 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utbytbart verktyg Insticksverktyg
    bredd B 33 mm
    höjd h 11 mm
    nyckelvidd 10 mm
    stickmått S 17 mm
    insticksskaft 9×12 mm
    Spärrfunktion Ja
    Produktslag Ringspärrinsticksverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 657920 10
    EAN/GTIN 4035894038781
    Tillverkarens nummer 80197/2373-2

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
    Patenterat specialverktyg för dragning på rörledningaroch andra överfallsmuttrar.

    Fördel:

    Spärrfunktionen innebär avsevärt snabbare och lättare arbete jämfört med vanliga ringverktyg.

    Skärdata:

    Förklaring till ritningen och formeln:

    L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
    l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
    l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
    L4 =insticksverktygets stickmått
    L = verktygets totala längd
    T1 = vridmoment som ska ställas in
    T2 = föreskrivet vridmoment

    Passar till:

    Momentnyckel med 4-kantfästen.

    Anmärkning:

    Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen