{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Serie | 733/10 | |
bredd B | 21,5 mm | |
höjd h | 11 mm | |
nyckelvidd | 10 mm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Spärrfunktion | Nej | |
Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar |
Artikelnummer | 657910 1-10 | |
EAN/GTIN | 4018754034352 | |
Tillverkarens nummer | 58231010 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Insticksverktyg, öppen ring 1-10 mm
på begäran
I lager
62 styck i lager
527,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
391,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bredd B | 21,5 | 21,2 |
insticksskaft | 9×12 | 9×12 |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | förkromad (flagningssäkert) |
Spärrfunktion | Nej | Nej |
nyckelvidd | 10 | 10 |
stickmått S | 17,5 | 17,5 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |