Insticksverktyg, ringnyckel 2-27 mm

Art-nr: 657892 2-27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
130 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ-nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
bredd B 42 mm
höjd h 17,5 mm
nyckelvidd 27 mm
stickmått S 31 mm
insticksskaft 14×18 mm
Verktyg med spärrfunktion Nej
Produktslag Insticksverktyg, ringnycklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657892 2-27
EAN/GTIN 4062406278274
Tillverkarens nummer 657892 2-27

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen