{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | Safe-Torque A 2 Set 1 | |
maximalt vridmoment | 12 cNm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±10 % | |
Bitshållare | D 6,3; F 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | Safe-Torque | |
totallängd L | 244 mm | |
momentintervall | 2 Nm - 12 Nm | |
momentintervall | 2 lbffot - 9 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,1 Nm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | Nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Drivprofil | 6-kants skruvmejsel; Sexkantnyckel; Sexkantskruvdragare; Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel | 5,5-13 mm | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 657776 12 | |
EAN/GTIN | 4013288223043 | |
Tillverkarens nummer | 05075832001 |