{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 5 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 185 mm | |
momentintervall | 1 Nm - 5 Nm | |
vikt | 190 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 134 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657766 5 | |
EAN/GTIN | 4045197891631 | |
Tillverkarens nummer | 657766 5 |