{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 1,5 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Bitshållare | D 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 124 mm | |
momentintervall | 0,15 Nm - 1,5 Nm | |
vikt | 130 g | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657765 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197608895 | |
Tillverkarens nummer | 657765 1,5 |