{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 50 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 365 mm | |
momentintervall | 10 Nm - 50 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,25 Nm | |
vikt | 1 140 g | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optisk; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk långvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 283 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 290 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657735 50 | |
EAN/GTIN | 4045197684837 | |
Tillverkarens nummer | 657735 50 |