Insticksverktyg, fyrkant 1-1/4 tum

Art-nr: 657700 1-1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ-fyrkantsfäste (tum) Enhetspris inklusive moms
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
fyrkantsfäste 1/4 tum
bredd B 20 mm
höjd h 14 mm
kontinuerlig belastbarhet 40 Nm
stickmått S 17,5 mm
insticksskaft 9×12 mm
Produktslag Insticksverktyg med fyrkanttapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657700 1-1/4
EAN/GTIN 4018754034451
Tillverkarens nummer 58240004

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Insticksverktyg med fyrkanttapp.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförkromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!
Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Insticksverktyg, fyrkant  1-1/4 tum

Insticksverktyg, fyrkant 1-1/4 tum

på begäran
I lager
55 styck i lager
467,75  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager
353,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
bredd B 20 23
kontinuerlig belastbarhet 40 30
insticksskaft 9×12 9×12
höjd h 14 15
stickmått S 17,5 17,5
Utbytbart verktyg Insticksverktyg Insticksverktyg
Produktslag Insticksverktyg med fyrkanttapp Insticksverktyg med fyrkanttapp

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen