{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
bredd B | 20 mm | |
höjd h | 14 mm | |
kontinuerlig belastbarhet | 100 Nm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Produktslag | Insticksverktyg med fyrkanttapp |
Artikelnummer | 657700 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754034475 | |
Tillverkarens nummer | 58240010 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Insticksverktyg, fyrkant, Typ-fyrkantsfäste: 1-1/2tum
på begäran
I lager
122 styck i lager
485,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
363,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 1/2 tum |
bredd B | 20 mm | 23 mm |
kontinuerlig belastbarhet | 100 Nm | 135 Nm |
insticksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
höjd h | 14 mm | 15 mm |
stickmått S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |