{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
bredd B | 23 mm | |
höjd h | 15 mm | |
kontinuerlig belastbarhet | 135 Nm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Produktslag | Insticksverktyg med fyrkanttapp |
Artikelnummer | 657698 1-3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406278380 | |
Tillverkarens nummer | 657698 1-3/8 |