Öppet påsticksverktyg 7 mm

Art-nr: 657323 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

bredd B 17 mm
höjd h 3 mm
nyckelvidd 7 mm
stickmått S 25 mm
insticksskaft ⌀ 6 mm
Produktslag Insticksverktyg, fast nyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657323 7
EAN/GTIN 4580135821702
Tillverkarens nummer SH6DX7

Benämning

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel: Nr 657320 storlek 2 och 5

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen