{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Serie | MANOSKOP® 755 | |
totallängd L | 504 mm | |
momentintervall | 40 Nm - 200 Nm | |
momentintervall | 30 lbffot - 147 lbffot | |
vikt | 1 362 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 435 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 460 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657300 200 | |
EAN/GTIN | 2050001017246 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 200Nm
på begäran
I lager
40 styck i lager
3 365,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 657,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 840,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 401,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 752,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk | haptisk; haptisk | akustiskt; haptisk |
Loggbara data | nej | nej | nej | nej | nej |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | ±4 % | ±3 % | ±2 % | ±2 % |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande | utlösande | utlösande |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | förinställd | förinställd | förinställd | förinställd |