{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 800 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 721Nf | |
totallängd L | 1 051 mm | |
huvudbredd b | 76 mm | |
huvudhöjd h | 42 mm | |
momentintervall | 160 Nm - 800 Nm | |
momentintervall | 120 lbffot - 600 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 20 Nm | |
vikt | 6 380 g | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 938 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657220 800 | |
EAN/GTIN | 4018754031979 | |
Tillverkarens nummer | 50200081 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel standard MANOSCOP® 721 med spärrnyckel 800 Nm
på begäran
I lager
46 styck i lager
17 195,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
12 646,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
vikt | 6 380 | 6 300 |
maximalt vridmoment | 800 | 800 |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 | ±3 |
skalgradering 1 delstreck = | 20 | 2,5 |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Feedback | utlösande | utlösande |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | ställbar |