{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 700 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 1 260 mm | |
momentintervall | 140 Nm - 700 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 10 Nm | |
vikt | 5 500 g | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | optisk | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 1 065,5 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 1 150,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655520 700 | |
EAN/GTIN | 4045197549983 | |
Tillverkarens nummer | 655520 700 |