Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare utan insticksverktyg 200 Nm

Art-nr: 655235 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,22 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 630,21 SEK /st.
  • 676,88 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±2
  • Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel: ±1
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • datautgång: USB-gränssnitt

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 200 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±2 %
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel ±1 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
datautgång USB-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie MANOSKOP® 714
totallängd L 547 mm
momentintervall 20 Nm - 200 Nm
momentintervall 15 lbffot - 150 lbffot
momentintervall 180 lbftum - 1 800 lbftum
upplösning 0,1 Nm
vikt 1 360 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 25 mm
hållare för insticksverktyg 14×18 mm
visning digital
Utlösningssignal optisk; akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 4
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081557 LR3
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande; utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfin; lbfft
mätmetod vridmoment; Rotationsvinkel
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 516 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 541 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 655235 200
EAN/GTIN 4018754222834
Tillverkarens nummer 96500920

Benämning

Utförande:

Mycket noggrann elektronisk moment-/vridvinkelnyckel för skruvdragning och kontroll av skruvförband. Överskådlig OLED-färgdisplay, extremt enkel menynavigering. Robust nyckel som kan användas snabbt och universellt via ”direktläget”. Upp till 200 skruvdragningsfall kan programmeras och sammanfattas i förloppsplaner. 4 mätlägen: vridmoment och vridvinkel. Processäkra resultat tack vare vridmoment med vinkelkontroll och/eller vridvinkel med momentkontroll. Programmerbar via PC; skydd mot obehörig åtkomst möjlig med lösenordinmatning. Vridvinkelmätningen genomför man bekvämt utan referensarm. Funktionslägen Peak (toppvärde) och Track (medlöpande).
Nyckeln kan manövreras i utlösningsläge. När det inställda vridmomentet eller den inställda vridvinkeln nås löser nyckeln ut hör- och kännbart som en vanlig mekanisk momentnyckel.
Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.
  • Omkopplingssoärrnyckel
  • Enkel angivning av stickmått: För verktyg med ändrat stickmått behöver bara det nya värdet matas in. Den omständliga omräkningen med formler utgår.
  • QuickRelease: Säker fastsnäppning och snabbt byte av insticksverktyg.
  • Datautgång: USB-gränssnittet gör det möjligt att avläsa och utvärdera sparade data i en PC.
  • Enkel att använda: Alla funktioner väljs med pilknapparna. Enkel och överskådlig menystruktur.
  • Varningssignaler: – Akustisk (summer) – Optisk med 3 lysdioder och färgdisplay
  • 2K-handtag: Motståndskraftigt mot olja, fett, bränsle och hydraulolja.

Som elektromekanisk vridvinkelmomentnyckel kombinerar MANOSKOP® 714 det bästa från två världar. Användarna drar nytta av en exakt elektronisk mätning, men märker och hör också det välbekanta ”klicket” från en mekanisk momentnyckel.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

Inklusive stabil plastväska (storlek 400 i plåtlåda) och 4 batterier (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-datakabel och programvara SENSOMASTER 4 för överföring av mätdata.

Anmärkning:

En passande Bluetooth-modul finns i vår eShop (nr 52110220).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar