{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 % | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±1 grad | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 714 | |
totallängd L | 594 mm | |
momentintervall | 20 Nm - 200 Nm | |
momentintervall | 15 lbffot - 150 lbffot | |
momentintervall | 180 lbftum - 1 800 lbftum | |
upplösning | 0,1 Nm | |
vikt | 1 663 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 4 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081557 LR3 | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | elektroniskt | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | visande; utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin; lbfft | |
mätmetod | vridmoment; Rotationsvinkel | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 516 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 541 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 655230 200 | |
EAN/GTIN | 2050002047099 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronisk momentnyckel/vinkelmätare med spärrhuvud 200 Nm
på begäran
I lager
10 styck i lager
20 774,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
4 235,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
upplösning | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |
Mätteknik | elektroniskt | elektroniskt |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | ställbar |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 516 mm | 411,2 mm |