{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 68 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
momentintervall | 6,8 Nm - 68 Nm | |
Längd | 83 mm | |
diameter | 32 mm | |
kabellängd | 1,2 m | |
vikt | 0,25 kg | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
fyrkantfäste | 3/8 tum | |
Produktslag | Testapparat för vridmoment |
Artikelnummer | 654910 68 | |
EAN/GTIN | 856986007034 | |
Tillverkarens nummer | IL-50F-G2 |