Momentgivare för TTS-2000 28 Nm

Art-nr: 654910 28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 3 015,94 SEK /st.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    maximalt vridmoment 28 Nm
    Dragriktning Höger- och vänsterdragning
    mätnoggrannhet vridmoment ±1 %
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    momentintervall 2,8 Nm - 28 Nm
    Längd 83 mm
    diameter 32 mm
    kabellängd 1,2 m
    vikt 0,24 kg
    fyrkantsfäste 3/8 tum
    fyrkantfäste 3/8 tum
    Produktslag Testapparat för vridmoment

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 654910 28
    EAN/GTIN 856986007027
    Tillverkarens nummer IL-250I-G2

    Benämning

    Utförande:

    Tack vare det inbyggda SMART-chipet som lagrar givarregistreringen garanteras att alla systemkomponenter är inbördes utbytbara. Dessa momentgivare klarar en mekanisk överbelastning på upp till 150 % av märkvärdet. När 110 % av märkvärdet nås avger momentgivaren en akustisk varningssignal. Dessutom visas en optisk varning på displayenhetens display. Momentgivarna har en långlivad och tvinnfri kabel som utan problem kan bytas ut.

    Norm:

    Fyrkantfästen enligt DIN 3120 / ISO1174-1.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen