{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel | ±0,05 grad | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Serie | SmartCheck | |
mätområde | 0 grad - 720 grad | |
längd L | 452 mm; 752 mm | |
bredd B | 263 mm | |
Höjd h1 | 187 mm | |
Höjd h2 | 327 mm | |
vikt | 7,8 kg | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
mätvärdesminne | Ja | |
Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
Produktslag | Testapparat för vridmoment |
Artikelnummer | 654660 720 | |
EAN/GTIN | 4018754323005 | |
Tillverkarens nummer | 96521400 |