{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 3 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
mätområde | 0,1 Nm - 3 Nm | |
visarens bredd | 175 mm | |
visarens höjd | 72 mm | |
visarens djup | 64 mm | |
vikt | 1,4 kg | |
fyrkantadapter | 1/4 tum | |
Utvändig sexkant | 6,3 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 100 V - 240 V | |
Produktslag | Testapparat för vridmoment |
Artikelnummer | 654476 3 | |
EAN/GTIN | 5060207566636 | |
Tillverkarens nummer | 43515 |