{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 400 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±0,5 % | |
datautgång | RS232C-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
mätområde | 8 Nm - 400 Nm | |
visarens bredd | 185 mm | |
visarens höjd | 128 mm | |
visarens djup | 104 mm | |
mätgivare bredd | 106 mm | |
mätgivare höjd | 100 mm | |
mätgivare djup | 185 mm | |
vikt | 6,4 kg | |
fyrkantadapter | 3/8 tum; 1/2 tum; 3/4 tum | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Testapparat för vridmoment |
Artikelnummer | 654460 400 | |
EAN/GTIN | 5060922231307 | |
Tillverkarens nummer | 43219 |