Mätvärdesgivare ”FMT” 1500 Nm

Art-nr: 654350 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±0,5
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    maximalt vridmoment 1 500 Nm
    Dragriktning Högerdragning
    mätnoggrannhet vridmoment ±0,5 %
    Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
    mätområde 30 Nm - 1 500 Nm
    fyrkantsfäste 3/4 tum; 1 tum
    Produktslag Testapparat för vridmoment

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 654350 1500
    EAN/GTIN 5060922233110
    Tillverkarens nummer 50676.LOG

    Benämning

    Utförande:

    • Statiska givare kompletta med kabel (2 m) för direkt anslutning till nr 654300 eller nr 654340 (automatiskt registrering av kalibreringsdata).
    • Direkt montering på arbetsytan med tre skruvar (ingår inte i leveransen).

    Leveransinnehåll:

    Inklusive UKAS-kalibreringscertifikat höger.
    Upp till och med storlek 150 med skruvdragningssimulator för kontroll av el- och tryckluftsdrivna skruvdragare. I stabil plastväska.

    Anmärkning:

    Inte lämpliga för mutterdragare!

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen