{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 1 100 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
datautgång | USB-gränssnitt | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
mätområde | 25 – 1100 Nm | |
mått b | 180 mm | |
mått h1 | 79 mm | |
mått h1 | 215 mm | |
mått I | 180 mm | |
vikt | 7,5 kg | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Kalibrerings- och justeringsanordning |
Artikelnummer | 654250 1100 | |
EAN/GTIN | 4018754181155 | |
Tillverkarens nummer | 96521082 |