• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

IMPACT förlängning 1.1/2 tum, totallängd: 175mm

Art-nr.: 653960 175

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1 1/2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1 1/2 tum
totallängd 175 mm
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag förlängningsstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 653960 175
EAN/GTIN 4991644475223
Tillverkarens nummer 17760-175
Tillverkare Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen